Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelrid Klettergurt "Jay" L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611844359
Hersteller:
     Edelrid
Herst.-Nr.:
     1844359
EAN/GTIN:
     04028545036588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klettergurt
klettergurt edelrid
klettergurt

  • Ideal für Jugendliche und Erwachsene
  • 3 Easy Glider-Schnallen: Einfaches und sicheres Anlegen
  • Verschiebbares Hüftpolster
  • Verstellbare Beinschlaufen
  • Abriebschutz aus Kunststoff


Edelrid Klettergurt "Jay" – der perfekte Sitz
Der Edelrid Klettergurt "Jay" ist ein Sitzgurt und bietet eine sehr große Bewegungsfreiheit. Die Hüft- und Beinschlaufen sind über einen Steg miteinander verbunden, sodass Sie das Sicherungsseil nah am Körperschwerpunkt befestigen können. Das verschiebbare Hüftpolster unterstützt zudem die Zentrierung von Einbindepunkt und Materialschlaufen. Der Abriebschutz aus Kunststoff sorgt für eine längere Lebensdauer des Einbindepunktes. Außerdem bieten die verstellbaren Beinschlaufen eine optimale Passform und volle Flexibilität. Für maximalen Komfort wird der ergonomisch geformte Hüftgurt an der Oberkante von der 3D Mesh-Polsterung überlappt.

Allgemeine Produktdetails:
  • 4 asymmetrische Materialschlaufen
  • 2 Befestigungsmöglichkeiten für Eisschrauben-Clips
  • Chalk Bag Schlaufe
  • Gurttyp: Sitzgurt
  • Farbe: Inkblue

Produktdetails zu Größe S:
  • Taillenumfang: 63-83 cm
  • Beinschlaufen: 45-55 cm
  • Gewicht: 410 g

Produktdetails zu Größe M:
  • Taillenumfang: 70-90 cm
  • Beinschlaufen: 50-60 cm
  • Gewicht: 435 g

Produktdetails zu Größe L:
  • Taillenumfang: 78-98 cm
  • Beinschlaufen: 55-65 cm
  • Gewicht: 465 g

  • Produktart: Klettergurt
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Informationen:
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Klettern, Klettergurte, Kletterabsicherung, Kletter-Sicherung, Sitzgurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelrid
1844346
ab € 52,23*
Ähnlich
Edelrid
1844333
ab € 52,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.