Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unihoc Floorballschläger "Classic 35 ACE" Linksschuss,75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611841800
Hersteller:
     Unihoc
Herst.-Nr.:
     11361
EAN/GTIN:
     07391876096864
Suchbegriffe:
Floorball-Schläger
Unihoc Stock
Unihockey-Schläger
Unihockeyschläger

  • Geeignet für Schulen und Vereine
  • Für weniger kräftige Spielertypen, Junior:innen und Kinder
  • Angenehme Ballführung
  • Robust und langlebig
  • Wettkampfstock mit IFF Zertifikat


Der Unihoc Floorballschläger "Classic 35 ACE" für angenehme Ballführung und präzise Schüsse
Der leichte, robuste Unihoc Floorballschläger "Classic 35 ACE" eignet sich besonders gut für Schulen und Vereine. Mit seiner äußerst beliebten ACE Kelle sorgt er für eine angenehme Ballführung und präzise Schüsse. Der leichte Schaft aus Carbon-Composite und das hochwertige Griffband ermöglichen ein gutes Ballgefühl. Bei diesem Unihockey-Schläger kommen wirklich alle auf ihre Kosten.

Details:
  • Flex des Schaftes: 35 mm (weich)
  • Schaft: Carbon Composite
  • Gesamte Schlägerlänge: 85 cm (ideal für Grundschulen)
  • Kelle: ACE medium
  • Griffband: X-ercise Grip
  • Ca. 230 g
  • Rot

  • Zielgruppe: Fortgeschrittener
  • Schaftlänge: 75 cm
  • Körpergröße: 120–140 cm
  • Material Schaft: Polyethylen (PE)
  • Durchmesser Schaft: 2,5 cm
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • IFF-Zertifikat: Ja
  • Material Kelle: ACE medium
  • Kelle: Linksschuss
  • Ausführung: Einzelschläger

Weitere Informationen:
Ausführung:
Linksschuss
Schaftlänge:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: floorball schläger, Unihockey-Stöcke, Unihockey-Stock, Unihockeystock, Floorball, Unihoc-Schläger, Unihoc-Stock, Floorball-Stock, Unihockey-Kelle, Floorball-Kelle, Unihocschläger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unihoc
11362
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.