Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Polsterelemente "Time Out Raum" Türpolster mit Spion


Menge:  m²  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611837621
Hersteller:
     Schäfer
Herst.-Nr.:
     Türpolster mit Spion
EAN/GTIN:
     04044475285704
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Boden-Kissen
Bodenkissen

  • Passgenaue Anfertigung nach Maß
  • Äußerst robust
  • Schwer entflammbar
  • Flüssigkeitsabweisend
  • Erhältlich in verschiedenen Farben


Schäfer Polsterelemente "Time-Out-Raum": Beruhigen und schützen bei unkontrollierbaren Aggressionsphasen

Dieser besondere Schutzraum mit seinen Polsterelementen bietet geistig oder emotional beeinträchtigten Menschen die Möglichkeit sich in unkontrollierbaren Aggressionsphasen davor zu bewahren, sich selbst oder andere zu verletzen.

Hierfür gehen die betroffenen Personen für wenige Minuten in den Time-Out-Raum. Diese Aktion soll dabei keinesfalls als Einsperren oder freiheitsentziehende Maßnahme gelten. Es geht vielmehr darum, die auffälligen Personen aus dem jeweiligen reizüberflutenden Umfeld herauszunehmen. Nur so können Sie wieder zu sich finden und ihr Verhalten analysieren.

Die Time-out-Technik findet vor allem bei Störung des Sozialverhaltens, oppositionellem Trotzverhalten und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen Anwendung.

Die Wände und Türen sind durch eine 7,5 cm starke Schaumstoffmatte gesichert und äußerst robust. Zusätzlich ist in den Türen eine Aussparung für Türspione berücksichtigt. Für Fenster
und Heizkörper werden spezielle Gitterkonstruktionen verwendet. Diese bestehen aus einer Stahlunterkonstruktion und beschäumten Holzlatten.

Zum Schutz vor Sturzverletzungen wird der Fußboden mit einer 10 cm starken Matte aus Verbundschaum ausgelegt. Der Mattenbezug besteht aus schwer entflammbarem und flüssigkeitsabweisendem Duraskin (100 % Polyester ).

Details:
  • Alle Bezüge sind schwer entflammbar
  • Hochwertiger Schaumstoffkern RG 30/50
  • Mit besonders stabilen Nähten

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an:
  • Creme
  • Weiß
  • Grau
  • Blau
  • Hellblau
  • Grün
  • Hellgrün
  • Gelb
  • Orange
  • Rot


Für Time-Out-Räume verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien. Dazu gehören schwer entflammbare Bezüge (nach DIN EN ISO 9001:2008) mit besonders stabilen Nähten sowie Matten mit einem festen Schaumstoffkern (RG 30/50). Die Wandmatten in der Stärke von 75 mm sind auf einer stabilen Holzunterkonstruktion angebracht und werden an den Wänden verschraubt. Diese Konstruktion bietet ein hohes Maß an Sicherheit.

Der Fußbodenbelag besteht aus sehr stabilen 100 mm starken Verbundschaummatten. Fenster und Heizungen werden mit einer gepolsterten Gitterkonstruktion verkleidet.

Bitte beachten Sie, dass aus fertigungstechnischen Gründen Spaltmaße bis zu 1 cm auftreten können, die die Nutzung und Sicherheit jedoch nicht beeinträchtigen. Ein leichter Faltenwurf in den Bezügen kann durch das Einpressen der Bodenmatten entstehen. Vorteil des Einpressens ist die Minimierung der Spaltmaße und die stabile Lage der Matte.

Ein Time-Out-Raum schließt nicht aus, dass sich die darin befindlichen Personen Verletzungen hinzufügen können. Wir empfehlen daher zwingend, den Raum während der Nutzung nie unbeaufsichtigt zu lassen. Eine Aufsicht kann über ein Beobachtungsfenster, ein Türspion oder über ein Kamerasystem erfolgen.

Jeder Raum ist individuell. Deshalb machen wir Sonderanfertigen nach Maß. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr individuelles Angebot.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Türpolster mit Spion
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, arbeitsplatz bodenbelag, Time-out, Schutzraum, Kriseninterventionsraum, Beruhigungsraum, Timeout, Timeout-Raum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,51*
  
Preis gilt ab 500 m²
1 m² enthält 1 Stück (ab € 216,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 265,41*
€ 315,84
pro m²
ab 2 m²
€ 256,86*
€ 305,66
pro m²
ab 5 m²
€ 241,95*
€ 287,92
pro m²
ab 10 m²
€ 235,81*
€ 280,61
pro m²
ab 500 m²
€ 216,51*
€ 257,65
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schäfer
Bodenmatte Time-Out
ab € 253,25*
Ähnlich
Schäfer
m² Verkleidung
ab € 241,90*
Ähnlich
Schäfer
Wandpolster Time-Out
ab € 216,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.