Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Snoezelenraum-Bodenmatte LxBxH: 145x72,5x10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611828069
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1828069
EAN/GTIN:
     04044475017770
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Boden-Kissen
Bodenkissen

  • Speichelfest
  • Urinbeständig
  • Spritzwassergeschützt bis 3 bar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Snoezelenraum-Bodenmatte - Besonderes Material für einen besonderen Raum
Die 10 bzw. 15 cm starken Schaumstoffmatten sind mit einem weißen Bezug aus schwer entflammbarem, nylonverstärktem Vinyl (71,7 % Polylchlorid, 28,3 % Polyester) bezogen und haben einen hochwertigen Schaumstoffkern RG 30/50. Die besondere Schaumstoffqualität sorgt dafür, dass die Benutzer sicher und ohne tiefes Einsinken auf den Matten laufen, und dennoch weich und bequem darauf liegen können. Lieferbar in 5 Standardgrößen.

Produktdetails:
  • Lieferbar in 5 Standardgrößen und 2 Materialstärken
  • Bezug aus schwer entflammbarem, nylonverstärktem Vinyl (71,7 % Polylchlorid, 28,3 % Polyester
  • Hochwertiger Schaumstoffkern RG 30/50

Weitere Informationen:
Größen:
LxBxH: 145x72,5x10 cm
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, arbeitsplatz bodenbelag, Bodenmatte, SNOEZELEN, Snoezelen, Material, Entspannungsmatte, Entspannungsmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,00*
€ 357,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,29*
€ 351,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,20*
€ 334,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,27*
€ 325,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1828085
ab € 372,43*
Ähnlich
Sport-Thieme
1828030
ab € 416,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
1828014
ab € 270,86*
Ähnlich
Sport-Thieme
1828098
ab € 470,33*
Ähnlich
Sport-Thieme
1828043
ab € 527,36*
Ähnlich
Sport-Thieme
1828072
ab € 296,01*
Ähnlich
Sport-Thieme
1828027
ab € 348,99*
Ähnlich
Sport-Thieme
1828056
ab € 153,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
1828001
ab € 173,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.