Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mathmos Space-Projektor-Set Silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611805130
Hersteller:
     Mathmos
Herst.-Nr.:
     1805130
EAN/GTIN:
     04044475016513
Suchbegriffe:
Effekt-Projektor
Effektprojektor
effekt projektor

  • Set aus Space-Projektor und 4er Set Zusatz-Farbräder
  • Ideales Zusatzgerät für Entspannungs- und Gruppenräume
  • Der Projektor arbeitet nahezu geräuschlos
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mathmos Space-Projektor-Set – projizieren Sie faszinierende Lichteffekte
Beim Mathmos Space-Projektor-Set wirft der Lichtprojektor einen farbig verlaufenden, harmonischen Lichteffekt an die Wand. Das Set besteht aus dem kompakten Mathmos Lichtprojektor "Space" und einem 4er Set Flüssigkeits-Effekträder in den Farbkombinationen Blau-Gelb, Blau-Grün, Rot-Violett und Violett-Grün. Die Effekträder können Sie einfach wechseln. Bitte achten Sie darauf, dass der Projektor vor einem Wechsel etwas abkühlt. Der Projektor arbeitet nahezu geräuschlos. Je näher der Projektionsabstand zur Wand ist, umso kleiner ist das Projektionsbild. Der optimale Abstand beträgt je nach Raumgröße zwischen 3 und 5 m.

Mit LED-Technik
Der Mathmos Space-Projector ist mit einem LED-Leuchtmittel ausgestattet. Das bringt Ihnen gleich mehrere Vorteile: Das Licht der LEDs ist heller (230 Lumen) – zudem bringt das weiße Licht die sich bewegenden, flüssigen Farben der Flüssigkeitseffekträder besonders zur Geltung. Durch die Verwendung von LEDs werden Stromverbrauch und Oberflächentemperatur deutlich reduziert und die Lebensdauer des Leuchtmittels ist wesentlich höher.

Produktdetails:
  • Space-Projektor optional mit Gehäuse aus silberfarbenem oder weißem ABS-Kunststoff
  • Maße LxBxH: 31x27x15,5 cm
  • Gewicht: Ca. 1,9 kg
  • Leuchtmittel: LED Glühlampe 12 V
  • Leistung Leuchtmittel: 3 W
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Helligkeit: 230 Lumen
  • Lebensdauer Leuchtmittel: ca. 15.000 Std.
  • Inkl. 4er Set mit Flüssigkeits-Effekträdern in den Farbkombinationen: Blau-Gelb, Blau-Grün, Rot-Violett und Violett-Grün

  • Produktart: Projektor

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Lichteffekt, Projektor, Mathmos, Space-Projektor, Lichtspiel, Farbspiel, Farbprojektor, Lichtprojektor, Projektorset, Projektor-Set, Projektorenset, Spaceprojektor, Spaceprojektoren, Sinnesförderung, Wechsellicht, Flüssigkeitsprojektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 240,99*
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 199,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 240,99*
€ 286,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 237,18*
€ 282,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 226,45*
€ 269,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 220,20*
€ 262,04
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 199,82*
€ 237,79
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mathmos
1545409
€ 240,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.