Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsspiegel "Acryl" 150x150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611778612
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1778612
EAN/GTIN:
     04044475069106
Suchbegriffe:
Spiegel
Acryl-Spiegel
SNOEZELEN
Wandspiegel

  • 3 mm Spiegelplatte und 10 mm MDF-Platte
  • Bruchfest - besonders sicher
  • Sonderanfertigungen sind möglich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sicherheitsspiegel "Acryl": bruchfest und sicher
Die Sicherheitsspiegel "Acryl" sind erheblich sicherer und in der Anschaffung günstiger als Glasspiegel. (Allerdings ist das Spiegelbild bei Acrylspiegeln je nach Wandbeschaffenheit nicht 100 % verzerrungsfrei!). Zum Lieferumfang gehört neben der 3 mm dicken Spiegelplatte noch eine 10 mm starke MDF-Platte, auf die der Spiegel aufgeschraubt oder aufgeklebt werden kann. Die fertigen Spiegel können dann mit handelsüblichen Spiegelhalterungen an der Wand montiert werden. (Das Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang). Erhältlich in 3 Standardgrößen. Sonderanfertigungen sind möglich – Preise dafür auf Anfrage.

Produktdetails:
  • Lieferbar in 150x100 cm, 150x150 cm und 150x200 cm
  • Sonderanfertigen auf Anfrage

Weitere Informationen:
Ausführung:
150x150 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,96*
€ 587,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,33*
€ 575,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,49*
€ 546,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,53*
€ 532,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,56*
€ 492,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
152x100cm
ab € 238,18*
Ähnlich
Sport-Thieme
1778625
ab € 433,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.