Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Deckenplatte-Set für Schaukelbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611773806
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     112944
EAN/GTIN:
     04044475154222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
spiele sets

  • Sicheres Aufhängen
  • Besonders stabil: Belastbar bis 200 kg
  • Mit Schraubkettenglied
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Zum sicheren Aufhängen von Schaukeln usw. Solide Stahlkonstruktion, belastbar bis 2 kN (entspricht ca. 200 kg). Mit Schraubkettenglied.
Auf dem angebrachten Aufkleber ist die maximale Belastbarkeit vermerkt.

  • LxB: 300x130 mm
  • Plattenstärke: 10 mm
  • Gewicht: 3,8 kg.

  • Aufhängung: 1-Punkt
  • Befestigungsposition: Fix
  • Bereiche: Tragfähige Betondecke; Balkenkonstruktion
  • Verbindungselemente: Öse mit Karabinerhaken

Weitere Suchbegriffe: Deckenaufhängung, Deckenhaken, Aufhängesystem, Aufhängung, Motorikraum, Ankerplatte, Aufhängesysteme, Aufhängevorrichtungen, Motorikräume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.