Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Floorballschläger-Set "Champ" Standard


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611730803
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     105143
EAN/GTIN:
     04044475246613
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Floorball-Set
Floorballset
Unihockey-Set

  • Floorball-Set
  • Komplettset für Schulen und Vereine
  • Schaftlänge 95 cm
  • Für Links- und Rechtsschuss geeignet
  • Schaft mit Glasfibereinlage


Sport-Thieme Floorballschläger-Set "Champ": Das Komplettset für Schulen und Vereine
Das Sport-Thieme Floorballschläger-Set "Champ" ist ein 18-teiliges Komplettset, mit dem Sie Jugendliche und Erwachsene mit Unihockeyschlägern und Bällen ausstatten. Der Schläger verfügt über einen Schaft aus Polycarbonat und ist zusätzlich mit Glasfiber verstärkt. Durch die zusätzliche Glasfibereinlage sind die Floorballschläger besonders robust und eignen sich bestens für eine langjährige Beanspruchung. Die verstärkte Kelle aus Polyethylen (PE) bietet gute Ballkontrolle und ist sowohl für den Links- als auch für den Rechtsschuss geeignet. Somit passen die Schläger problemlos zu den verschiedensten Spielertypen. Die Bälle sind strapazierfähig und halten starke Schläge problemlos aus. Optional ist das Sport-Thieme Floorballschläger-Set "Champ" auch mit hochwertiger Tasche erhältlich. So lässt sich das Set einfach transportieren und ordentlich verstauen.

Produktdetails zum Floorballschläger „Champ“:
  • Material Schaft: Polycarbonat
  • Schaftlänge: 95 cm
  • Schlägerlänge: 105 cm
  • ø Schaft: 2,6 cm
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Farbe Kelle: Blau und Schwarz

Produktdetails zum Floorball-Ball:
  • Material: Kunststoff
  • Größe: ø 7 cm
  • Gewicht: ca. 24 g
  • Farbe: Weiß

  • Zielgruppe: Anfänger; Mittel- und Oberstufe; Verein
  • Schaftlänge: 95 cm
  • Eigenschaft: Schläger-Set
  • Körpergröße: 176–185 cm
  • IFF-Zertifikat: Nein
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Kelle: Universal
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Material Schaft: Polycarbonat; Verstärkt mit Glasfiber
  • Durchmesser Schaft: ø 2,6 cm
  • Ausführung: Schläger-Set

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Unihockeyset, Floorball-Schläger, Unihoc Stock, Unihockey-Schläger, Unihockeyschläger, floorball schläger, Unihockey-Stock, Floorball, Schulset, Floorball-Stock, Floorball-Sparset, Racket, Unihockeyschlägerset, Unihockeyschläger-Set, Extrablatt, ZWB1515, Firmenfitness, Schulsets, Racket-Sportarten, Rackets, Sportracket, Racketsport, Sport-Racket, Sport-Rackets, betreuen-bewegen3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,10*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 18 Stück (ab € 8,33889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 189,61*
€ 225,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 188,24*
€ 224,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 171,81*
€ 204,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 159,54*
€ 189,85
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 150,10*
€ 178,62
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1730829
ab € 177,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.