Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Floorballschläger "Liga" Kelle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611730601
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     105138
EAN/GTIN:
     04044475246590
Suchbegriffe:
Floorball-Schläger
Unihoc Stock
Unihockey-Schläger
Unihockeyschläger

  • Für Schulen und Vereine
  • Besonders stabiler Schaft aus Polycarbonat
  • Für Spieler:innen von 141–150 cm Körpergröße
  • Schaftlänge 80 cm
  • Für trainierte Jugendliche


Sport-Thieme Floorballschläger "Liga"

Der Sport-Thieme Floorballschläger "Liga" für Schulen und Vereine - ideal für Kinder und Jugendliche von 141–150 cm. Speziell für trainierte, jugendliche Spieler:innen entwickelter Floorballschläger.

  • Besonders stabiler Schaft aus Polycarbonat
  • Gerade Kelle aus Polyethylen (PE)
  • Schaftlänge: 80 cm
  • Schlägerlänge: 90 cm
  • Außendurchmesser: ca. 2,5 cm

Die Floorballschläger sind für Rechts- und Linksschuss geeignet.

Zielgruppe:
  • Mittel- und Oberstufe
  • Verein
  • Kinder und Jugendliche von 141–150 cm

  • Zielgruppe: Fortgeschrittener
  • Schaftlänge: 80 cm
  • Körpergröße: 141–150 cm
  • IFF-Zertifikat: Nein
  • Durchmesser Schaft: 2,5 cm
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Kelle: Universal
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Material Schaft: Polycarbonat
  • Ausführung: Einzelschläger

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kelle Schwarz
Weitere Suchbegriffe: unihoc stock, Schläger, Unihockey-Stock, Unihockey, Floorball, Uni, hockey, Unihockey/Floorball, Ersatzschläger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
105139
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.