Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Floorballschläger "Kids Maxi" Kelle Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611730308
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     105135
EAN/GTIN:
     04044475246545
Suchbegriffe:
Floorball-Schläger
Unihoc Stock
Unihockey-Schläger
Unihockeyschläger

  • Für Kinder von 141–150 cm
  • Für Kindergarten und Grundschule
  • Weicher und flexibler Floorball-Schläger
  • Schaft aus haltbarem Polyethylen (PE)
  • Für Links- und Rechtsschuss geeignet


Sport-Thieme Floorballschläger "Kids Maxi"
Der Floorball-Schläger für Kindergarten und Grundschule - ideal für Kinder von 141–150 cm. Der weiche und flexible Floorball-Schläger macht Anfänger:innen und Kindern das Spiel kinderleicht.

Produktdetails:
  • Gerade Kelle
  • Schlägerlänge 90 cm
  • Für Rechts- und Linksschuss

Zielgruppe:
  • Kindergarten
  • Grundschule
  • Kinder von 141–150 cm

  • Zielgruppe: Kindergarten und Grundschule
  • Schaftlänge: 80 cm
  • Körpergröße: 141–150 cm
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Grundschule
  • IFF-Zertifikat: Nein
  • Material Schaft: Polyethylen (PE)
  • Durchmesser Schaft: ø 2,5 cm
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Kelle: Universal
  • Ausführung: Einzelschläger

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kelle Gelb
Weitere Suchbegriffe: floorball schläger, Unihockey-Stock, Unihockeystock, Unihockey, Floorball, Uni, hockey, Unihockey/Floorball, Ersatzschläger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
105136
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.