Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Floorballschläger "Kids Mini" Kelle Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611730119
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     105133
EAN/GTIN:
     04044475278034
Suchbegriffe:
Floorball-Schläger
Unihoc Stock
Unihockey-Schläger
Unihockeyschläger

  • Besonders weicher und flexibler Stock
  • Für Rechts- und Linksschuss geeignet
  • Für Kindergarten und Grundschule
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Floorballschläger "Kids Mini": Für Vereine und Schulen
Der Sport-Thieme Floorballschläger "Kids Mini" für Kindergarten und Grundschule ist ideal für Kinder von 100–140 cm. Besonders weicher und flexibler Schläger, bestens geeignet für Kinderhände. Dank seiner geraden Kellen ist der Floorballstock sowohl für Links- als auch für Rechtsschütz:innen geeignet. Die Länge des gesamten Schlägers beträgt 80 cm.

  • Schaftlänge: 70 cm
  • Körpergröße: 120–140 cm
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Grundschule
  • IFF-Zertifikat: Nein
  • Material Schaft: Polyethylen (PE)
  • Durchmesser Schaft: 2,5 cm
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Kelle: Universal
  • Ausführung: Einzelschläger

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kelle Gelb
Weitere Suchbegriffe: floorball schläger, Unihockey-Stock, Unihockeystock, Unihockey, Floorball, Uni, hockey, Unihockey/Floorball, Floorball-Stock, Ersatzschläger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.