Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Floorballschläger-Set "Kids Mini" Standard


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611730005
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     105131
EAN/GTIN:
     04044475278058
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Floorball-Set
Floorballset
Unihockey-Set

  • Floorball-Set
  • Komplettset für Kinder von 100-140 cm
  • Schaftlänge 70 cm
  • Für Links- und Rechtsschuss geeignet
  • Besonders weicher und flexibler Stock


Sport-Thieme Floorballschläger-Set "Kids Mini"
Das 18-teilige Komplettset für Kindergarten und Grundschule - Ideal für Kinder von 100-140 cm. Besonders weicher und flexibler Floorball-Schläger, bestens geeignet für Kinderhände.

Produktdetails:
  • Material (Schaft): Polyethylen (PE)
  • Material (Kelle): Polyethylen (PE)
  • Schaftlänge: ca. 70 cm
  • Schlägerlänge: ca. 80 cm
  • Außendurchmesser: ca. 2,5 cm
  • Für Rechts- und Linksschuss geeignet (gerade Kelle)

Zielgruppe:
  • Kindergarten
  • Grundschule
  • Kinder mit Körpergröße von 100–140 cm

  • Zielgruppe: Kindergarten und Grundschule
  • Schaftlänge: 70 cm
  • Eigenschaft: Schläger-Set
  • Körpergröße: 120–140 cm
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Grundschule
  • IFF-Zertifikat: Nein
  • Material Schaft: Polyethylen (PE)
  • Durchmesser Schaft: ø 2,5 cm
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Kelle: Universal
  • Ausführung: Schläger-Set

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Unihockeyset, Floorball-Schläger, Unihoc Stock, Unihockey-Schläger, Unihockeyschläger, floorball schläger, Unihockey-Sparset, Unihockeysparset, Unihockey-Stöcke, Unihockey-Stock, Unihockey, Floorball, Uni, hockey, Unihockey/Floorball, Schulset, Floorball-Stock, Schulsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,67*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 18 Stück (ab € 4,64834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 110,41*
€ 131,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 109,10*
€ 129,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 104,18*
€ 123,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 97,22*
€ 115,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 83,67*
€ 99,57
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1730018
ab € 97,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.