Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badgematic Stempelsatz für Buttonmaschine Für 38 mm Button


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611601611
Hersteller:
     Badgematic
Herst.-Nr.:
     für 38 mm Button
EAN/GTIN:
     04044475192101
Suchbegriffe:
Buttonmaschine
buttonmaschine badgematic
buttonmaschine

Badgematic Stempelsatz für Buttonmaschine - einfache Handhabung
Einfach den Badgematic Stempelsatz bei der Flexi Buttonmaschine wechseln und eine andere Buttongröße herstellen. Jeder Stempelsatz erhält 100 Buttons in der entsprechenden Größe mit Sicherheitsnadel und einem Kreisschneider mit Schablone. Die optimale Ergänzung, um flexibel die Buttongrößen zu wechseln.

[Lieferbar in 4 unterschiedlichen Größen:

  • Für 25 mm Button
  • Für 38 mm Button
  • Für 50 mm Button
  • Für 59 mm Button

Weitere Informationen:
Ausführung:
Für 38 mm Button
Weitere Suchbegriffe: Buttons, Vereinsbedarf, Festbedarf, Partybedarf, Sommerfest, Schulfest, Vereinsfeier, Button, Buttonzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,12*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 153,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 191,96*
€ 228,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 191,67*
€ 228,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 177,19*
€ 210,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 163,59*
€ 194,67
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 153,12*
€ 182,21
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Badgematic
für 50 mm Button
ab € 152,49*
Ähnlich
Badgematic
für 59 mm Button
ab € 151,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.