Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornilleau Tischtennisplatte "Pro 540 Outdoor"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611595000
Hersteller:
     Cornilleau
Herst.-Nr.:
     125.607
EAN/GTIN:
     03222761256077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Für Schulen, Campingplätze, Freibäder und Freizeitzentren
  • Mit Playback-Funktion für das Training alleine
  • Mattop-Beschichtung für blendfreies Spiel
  • Inkl. Metallnetz
  • 10 Jahre Garantie auf die Spielfläche


Die Cornilleau Tischtennisplatte "Pro 540 Outdoor": Der robuste Tisch für Indoor und Outdoor
Die Cornilleau Tischtennisplatte "Pro 540 Outdoor" ist ein erstklassiger Spieltisch für den Außenbereich und bietet hervorragende Spieleigenschaften. Er ist absolut wetterfest und mit einer 8 mm starken Melaminharzplatte ausgestattet. Zusätzlich ist die Tischtennisplatte mit einer speziellen Mattop-Beschichtung ausgestattet, sodass die Oberfläche 10mal weniger reflektiert. So wird das Spiel unter freiem Himmel zum absoluten Vergnügen. Mit seinen 4 Doppellenkrollen lässt sich die Corniellau Tischtennisplatte "Pro 540 Outdoor" schnell und problemlos transportieren, selbst auf Rasen , Sand oder Kies.

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: B
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Ja
  • Farbe Spieloberfläche: Grau
  • Material Spieloberfläche: Melamin
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Inkl. Netz: Ja
  • Gewicht: 84 kg
  • Plattenstärke: 8 mm
  • Abstellmaße: 161x155x74 cm
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Verriegelungssystem: Compact
  • Einsatzort: Outdoor
  • Einsatzgebiet: Freizeit
  • Einsatzbereich: Institution; Schule; Verein

Weitere Suchbegriffe: tischtennistisch cornilleau, tischtennisplatte, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Tisch, outdoor, Tischtennis-Platten, Platte, Schulsportgeräte, corneliau, klappbar, zusammenfaltbar, zusammenklappbar, Schulsportgerät, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 871,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,93*
€ 1.158,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,18*
€ 1.150,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,21*
€ 1.114,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,55*
€ 1.081,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,80*
€ 1.037,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.