Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprossenwand "Einzelfeld", 230x100 cm nach DIN EN 12346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611568501
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     110006
EAN/GTIN:
     04044475185561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossenwand
sprossenwand

  • Ideal für Schulen, Vereine und Therapieeinrichtungen
  • Robustes Holz für lange Haltbarkeit
  • Besondere Griff-Sicherheit durch ovale Sprossen-Form
  • Hohe Stabilität durch mehrfach verschraubte Sprossen
  • Zertifiziert durch TÜV Austria


Sport-Thieme Sprossenwand "Einzelfeld", 230x100 cm nach DIN EN 12346: hochwertiges Material und sorgfältige Verarbeitung
Die Sport-Thieme Sprossenwand ist eine Einzelfeld-Wand mit den Maßen 230x100 cm. Sie zeichnet sich durch ihr qualitativ hochwertiges Material aus. Ihre Wangen bestehen aus massivem Nadelholz und die Sprossen aus robustem, oval geformtem Eschenholz. Für besondere Standsicherheit sorgt die sorgfältige Verarbeitung – die Sprossen sind doppelt mit den Wangen verschraubt. Die 1. und 3. Sprosse sind vorgelagert und erweitern den Nutzungsumfang. Sie können sich bequem anhängen und Eigengewicht-Übungen oder Übungen zur Entlastung der Wirbelsäule durchführen. Das Montagematerial für einen sicheren, stabilen Aufbau erhalten Sie mit der Lieferung gleich dazu.

  • Sprossenwandausführung: Einzelfeld
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Material Sprossen: Esche
  • Farbe: Holz-Natur
  • Montagematerial enthalten: Ja
  • Lieferhinweis: Vormontiert
  • Material Wangen: Nadelholz
  • Wangenstärke: 3,3 cm
  • Norm: DIN EN 12346; DIN 913
  • Vorgelagerte Sprossen: 1. und 3.Sprosse (5 cm)
  • Abstand zwischen Sprossen: 14 cm; 2. und 3. Sprosse 38 cm
  • Anzahl Sprossen: 14
  • Gewicht: 20 kg
  • Max. Belastbarkeit: 170 kg
  • Durchmesser je Sprosse: 43x33 mm
  • Höhe: 230 cm
  • Breite: 100 cm

Weitere Suchbegriffe: Klettergerüst, Zirkeltraining, Kletterwand, Turnwand, Sprossenwände, Kletterwände, Turnwände, Klettergerüste, Heimsportgeräte, Sprossenkletterwand, Bewegungs-Baustelle, Kletter-Wände, Sprossen-Wände, Kletter-Wand, Sprossen-Wand, Turngerät, Turnen-Sprossenwände, Turnen, Turngeräte, Zirkel-Training, Turnen-Sprossenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,69*
€ 479,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,27*
€ 473,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,43*
€ 442,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,88*
€ 429,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,53*
€ 389,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.