Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Ersatzbezug für Weichbodenmatte 200x150x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611511000
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     A752
EAN/GTIN:
     04044475061339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sportmatten
Weichbodenmatte
sportmatten sport-thieme
sportmatten

  • Bezug aus Planenstoff (100 % Polyester 100 %), Blau
  • Unterseite aus rutschhemmendem, genopptem Turnmattenstoff (100 % Polyester)
  • Mit Entlüftungslöchern und Tragegriffen
  • Mit dreiseitigem Reißverschluss für einfache Selbstmontage
  • Lieferung ohne Weichbodenkern

Andere Ersatzbezugsgrößen sind auf Anfrage lieferbar.

  • Mattengröße: 200x150x30 cm
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 150 cm
  • Stärke: 30 cm

Weitere Informationen:
Größe:
200x150x30 cm
Weitere Suchbegriffe: Weichboden-Matte, Weichboden-Bezug, Weichboden, Matten-Ersatzhülle, Mattenbezug, Mattenbezüge, Mattenüberzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,80*
€ 278,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,34*
€ 255,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
A751
ab € 125,89*
Ähnlich
Sport-Thieme
M1120
ab € 285,09*
Ähnlich
Sport-Thieme
M1123
ab € 293,89*
Ähnlich
Sport-Thieme
A750
ab € 315,20*
Ähnlich
Sport-Thieme
A758
ab € 353,63*
Ähnlich
Sport-Thieme
A755
ab € 719,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.