Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Rubberbands-Set Violett, stark


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611488728
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     TH-27
EAN/GTIN:
     04044475112680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
spiele sets

  • Optimale Dehneigenschaften
  • Ideal für progressive Widerstandsübungen
  • Für Dehnungs- und Kräftigungsübungen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Rubberbands-Set – für Kräftigungs- und Dehnungsübungen
Das Sport-Thieme Rubberbands-Set erhalten Sie im 10er Set. Das kleine, effektive Trainingsgerät eignet sich daher ideal für größere Sportgruppen. Obendrein lassen sich Kräftigungs- und Dehnungsübungen ideal ausführen. Im Lieferumfang ist ein Poster Mit 12 ausführlich erklärten Übungen enthalten. Bitte vermeiden Sie, dass das Rubberband an rauhfaserigen Textilien scheuert.

Produktdetails:
  • 10 Rubberbands im Lieferumfang enthalten
  • 3 verschiedene Widerstandsstufen

  • Material: Naturkautschuk
  • Farbe: Violett
  • Stärke: 1,4 mm
  • Breite: 3 cm
  • Zugstärke: Stark
  • Länge: 28 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Violett, stark
Weitere Suchbegriffe: Elastikband, dittmann, Übungsband, Gruppen-Fitness, Groupfitness, Widerstandsband, Expander, Widerstandstraining, Gruppensport, Gruppenfitness, Loops, Widerstandsbänder, Gruppentraining, Rubberband, Rubberbänder, Fitnessloop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 2,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,23*
€ 34,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,77*
€ 34,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,60*
€ 32,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,74*
€ 31,82
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,01*
€ 30,95
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,25*
€ 25,29
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-25
ab € 17,89*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-26
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.