Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hex Bar ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611474800
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     JRIB47
EAN/GTIN:
     04044475177153
Suchbegriffe:
Hanteltraining
Kraft-Geräte
Kraftgeräte
Kraft

  • Ideales Trainingsgerät für Schulterheben, Kniebeugen und Kreuzheben
  • Optimales Training für den ganzen Körper
  • Zwei Griffpositionen für variantenreiches Workout
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Olympic Hex Bar ø 50 mm: Vielseitig einsetzbar
Die Sport-Thieme Olympic Hex Bar ø 50 mm ist aufgrund seiner Stahlkonstruktion besonders robust und belastbar. Durch die gerändelten Chrom-Griffe haben Sie während der Übungsausführung einen perfekten Grip. Zudem können Sie Ihre Griffposition ändern, sodass Sie variantenreich trainieren können. Übungen wie Schulterheben, Kniebeugen und Kreuzheben sind für diesen Fitnesstrainer kein Problem. Aufgrund der verschiedenen Trainingsmöglichkeiten können Sie Ihren ganzen Körper stärken.

Produktdetails:
  • Abstand zwischen den Griffen: 58 cm
  • Abstand zwischen den Griffen auf einer Seite: 12,5 cm
  • Länge der Griffe: 38,5 cm
  • Griffdurchmesser: 25 mm
  • Länge der Scheibenaufnahme: 27 cm
  • Scheibenaufnahme: 50 mm

Lieferung ohne Hantelscheiben und Verschlüsse.

  • Scheibenaufnahme: 50 mm
  • Material: Stahl
  • Beschaffenheit: gerändelte Grifffläche
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Maße: 142x63 cm
  • Gewicht: 27 kg
  • Ausführung: Hex Bar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.