| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611437212 Herst.-Nr.: 1437212 EAN/GTIN: 04044475034098 |
| |
|
| | |
| - Die Trainingshilfe für alle Sportarten
- Gelenkhalterung in jeder Höhe auf der Stange verschiebbar
- Querstab fest in das Gelenk klemmen oder lose auflegbar
- Flexibel und robust
- Große Anwendungsvielfalt für Schule, Kindergarten und Verein
Sport-Thieme Trainingshilfe "Sport" : Abwechslungsreiches TrainingDie Sport-Thieme Trainingshilfe "Sport" besteht aus 3 Stangen (Länge: 150 cm, ø 2,5 cm), 2 Standfüßen und 2 Gelenken. Dank des flexiblen Kunststoffmaterial ist das Trainingsgerät besonders widerstandsfähig und robust. Viele Kombinationsmöglichkeiten für verschiedene TrainingsformenDie einzelnen Komponenten der Sport-Thieme Trainingshilfe "Sport" lassen sich beliebig in jede gewünschten Form zusammenfügen und bieten umfangreiche Trainingsmöglichkeiten im Schul- und Vereinssport. Hohe StandfestigkeitDer Fuß der Sport-Thieme Trainingshilfe "Sport" gewährleistet eine hohe Standfestigkeit und kann mit grobkörnigen Split (Korngröße ab 5 mm) befüllt werden. Der gefüllte Fuß wiegt dann ca. 2 kg. Die Gelenkhalterung verschieben Sie in jede Höhe auf der 150 cm langen Stange. Den Querstab klemmen Sie entweder fest oder legen ihn einfach auf. Das Gelenk ist in allen Schrägstellungen um 360 Grad drehbar. Produktdetails:- Standfüße kommen in zufälliger Farbauswahl
- 2 Standfüße: ø 20 cm, Höhe 11 cm, mit Befüllungsöffnung ø 4 cm, Verschluss durch Drehriegel, Material: Kunststoff
- 3 Stangen (Länge: 150 cm, ø 2,5 cm)
- 2 Gelenke, um 360° drehbar
- Höhe Stange mit Standfuß: 158 cm
- Sportart: Fußball; Leichtathletik
- Produktart: Hürden
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallenfußball, Trainingshilfen, Stab, Trainingshilfe, Hindernis, Slalomstange, hindernisstange, Trainingshilfeset, Azubimailing2015, Azubimailing, 2015, Trainingshilfestange, Trainingshilfestangen, slalomstangen, halle, Volleyball, Fußball, Basketball, Tennis, Floorball, Handball, Trainingsstange, Trainingsstangen, Dauerbrenner, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, schule, verein |
| | |
| |