| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611410802 Herst.-Nr.: 1500 EAN/GTIN: 04044475052870 |
| |
|
| | |
| - Hochwertiges Abzeichen aus Stoff
- Chlor- und Wasserfest
- In 2 Ausführungen: Zum Aufnähen oder zum Aufbügeln
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Schwimmabzeichen "Seepferdchen": das erste Abzeichen für die kleinen SchwimmerDas Seepferdchen Abzeichen ist das erste Schwimmabzeichen, das Kinder beim Schwimmen erwerben können. Es hat einen Durchmesser von 5,5 cm und ist aus chlorfester gewebter Qualität gefertigt. Zudem ist das Material sehr strapazierfähig und farbbeständig, sodass die Farben auch nach häufigem Schwimmen wie am ersten Tag leuchten. Das Seepferdchen Abzeichen ist in 2 Ausführungen lieferbar: Zum Aufnähen oder zum Aufbügeln. Weitere Details:- Gewebte Qualität
- ø: 5,5 cm
- Farbe: Orange-Weiß
- Für wen: Kinder
- Ausführung: Abzeichen
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Zum Aufnähen, quadratisch von Rolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwimmabzeichen, Schwimmpass, Seepferd-Ausweis, Seepferdchenabzeichen, Seepferdchenaufnäher, Abzeichen, DRLG |
| | |
| |