Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Transport- und Aufbewahrungskiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611367821
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1367821
EAN/GTIN:
     04044475117500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schach
Dame
Eigene
Fertigung

  • Abschließbare Behälter
  • Aus massivem, wetterfesten Sperrholz
  • Fahrbar mit 2 Bock- und Lenkrollen
  • Platz für kompletten Figurensatz mit Spielfeld
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Transport- und Aufbewahrungskiste: Geschützt gegen Wind und Wetter
Die Sport-Thieme Transport- und Aufbewahrungskiste ist aus massivem Sperrholz in 18 mm Stärke gefertigt. Das robuste Sperrholz ist beidseitig mit Film beschichtet und so optimal gegen Wind und Wetter geschützt.

Sport-Thieme Transport- und Aufbewahrungskiste: Einfach bewegbar
Die Transportbox bewegen Sie mittels 2 Bock- und Lenkrollen (ø 125 mm) einfach und bequem. So können Sie die Box einfach nach Spielschluss einfach in ein Gerätehaus oder eine Garage schieben.

Produktdetails:
  • Material: Wetterfestes Sperrholz, Stärke: 18 mm
  • Maße (LxBxH): 123x84x113 cm
  • Gewicht: 85,5 kg (leer)
  • Fahrbar mit 2 Bock- und Lenkrollen ø 125 mm
  • Die Lieferung erfolgt ohne Inhalt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 667,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,65*
€ 909,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,63*
€ 892,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,46*
€ 868,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,20*
€ 840,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,63*
€ 794,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.