Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garlando Tischkicker "Coperto"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611365030
Hersteller:
     Garlando
Herst.-Nr.:
     85.0040
EAN/GTIN:
     04250283219484
Suchbegriffe:
Tisch-Fußball
tischfussball
Kicker
Kickertisch

  • Tischabdeckung aus sekurisiertem, bruchsicherem Glas
  • Mit Ballzuführungsschiene
  • Solide Glasplatte, 5 mm dick, nicht reflektierend
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Garlando Tischkicker "Coperto" – der Luxuskicker für den kommerziellen Betrieb
Der Garlando Tischkicker "Coperto" ist ein echter Luxuskicker, der durch seine edle Optik und seine hervorragenden Spieleigenschaften Ihre Gäste zum Spielen einlädt. Dank seiner mechanischen Münzung ist dieser Kickerkasten für den kommerziellen Betrieb geeignet. 1 Spiel 50 Cent. Andere Münzungen können auf Wunsch ebenfalls geliefert werden - z.B. 20 Cent / 1 Euro / Token etc.
Die Spielfläche besteht aus einer 5mm, sandgestrahlten, nicht reflektierenden und sekurisierten Glasplatte, die auf einer Spannplatte montiert ist. Zu der umfangreichen Ausstattung gehört eine auch eine Tischabdeckung aus sekurisiertem, bruchsicherem Glas, die Lärm und Verschmutzung verhindert und das Mogeln erschwert.
Der Korpus steht auf vier stabilen Beinen, die durch zwei Längsstreben verstärkt sind und für einen sicheren Stand garantieren. Die gefederten Spielstangen am Griffende sorgen für den Rückstoßeffekt. Durch die angebrachte Ballzuführungsschiene ist ein Entwenden der Bälle unmöglich.

  • Einsatzbereich: Kommerzielle Nutzung; Schule; Verein; Gastro
  • Münzung: Mit Münzung
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Material: Holz
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Spielfeldmaße: 120x70 cm
  • Material Spielfeld-Oberfläche: Sandgestrahltes Glas
  • Ausstattung: Tischabdeckung
  • Gewicht: 108 kg
  • Aufstellmaße: 150x75x96,5 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.585,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.759,72*
€ 2.094,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.741,89*
€ 2.072,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.670,42*
€ 1.987,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.628,33*
€ 1.937,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.585,86*
€ 1.887,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.