Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winsport Billard-Queue "ECO-Star ES-2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611363223
Hersteller:
     Winsport
Herst.-Nr.:
     110002
EAN/GTIN:
     04250283208792
Suchbegriffe:
Billard-Ausrüstung
Queue
queue

  • Robuster Queue aus Hartholz
  • Inkl. Schraubleder 12 mm
  • Mit Griffband und Gabelung
  • Einfach in 2 Teile zerlegbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Winsport Billard-Queue ECO-Star "ES-2": Hartholz Queue für das tägliche Billardspiel
Ob beim Billardspiel in Freizeit- und Spieleinrichtungen oder beim heimischen Billard – der Billard-Queue ECO-Star "ES-2" von Winsport ist immer eine gute Wahl. Mit diesem Billardqueue gelingen Ihnen sicher Ihre Billardstöße. Das solide Hartholz ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen und verzieht sich praktisch kaum. Das gewährleistet dauerhaft sehr gute Spieleigenschaften. Dank seines praktischen Griffbandes haben Sie den Queue immer fest im Griff.

Produktdetails
  • 2-teilig
  • Mit Griffband und Gabelung
  • Inkl. Schraubleder 12 mm
  • Länge 145 cm

  • Ausführung: 2-teilig
  • Material: Holz
  • Verarbeitung Spitze: Schraubspitze
  • Länge: 145 cm

Weitere Suchbegriffe: Billardzubehör, Queues, Billard-Queue, Billardstock, Billardstöcke, Billardqueue, billardqueques
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.