Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winsport Billard-Queue "ECO-Star" 120 cm, 1-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611363106
Hersteller:
     Winsport
Herst.-Nr.:
     120503
EAN/GTIN:
     04250283202912
Suchbegriffe:
Billard-Ausrüstung
Queue
billard ausrüstung

  • Das Sortiment für Einsteiger
  • Robuster Billard-Queue für Freizeiteinrichtung und Schule
  • Lieferbar in verschiedenen Größen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Winsport Billard-Queue "ECO-Star"- Billardstock für den Alltag
Hartholz-Queue, hervorragend für den Spielalltag in Spiel- und Freizeiteinrichtungen wie auch in Schulen und Jugendeinrichtungen geeignet.

  • Ausführung: 1-teilig
  • Material: Holz
  • Länge: 120 cm
  • Farbe: Gabel schwarz
  • Verarbeitung Spitze: Schraubspitze
  • Ferrule: 12 mm mit M8 Gewinde
  • Gewicht: 450 g

Weitere Informationen:
Länge:
120 cm, 1-teilig
Weitere Suchbegriffe: Queues, Billard, Billard-Queue, Billardstock, Billardstöcke, Billardqueue, billardqueques
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Winsport
120505
ab € 18,29*
Ähnlich
Winsport
120501
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.