Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tennisring "Massiv" Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611353554
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     DTR
EAN/GTIN:
     04044475197779
Suchbegriffe:
Wurfspiele
wurfspiele

  • Ideal für Koordinations- und Kräftigungsübungen
  • Als Freizeitspiel und im Wettkampfsport einsetzbar
  • Ringe in verschiedenen Farben lieferbar
  • Unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten
  • Auch im Wasser einsetzbar


Der Sport-Thieme Tennisring "Massiv": Das Multitalent
Der Sport-Thieme Tennisring "Massiv" eignet sich für eine Vielzahl von Wurf- und Fangspielen. Der Wurfring besteht aus massiven Moosgummi und hat einen Innendurchmesser von 10,5 cm und einen Außendurchmesser von 17 cm. Den Tennisring können Sie auch für das Wettkampfspiel nach den DTB-Regeln einsetzen.

Produktdetails:
  • Material: Moosgummi
  • ø Innen 10,5 cm, Außen 17 cm
  • Gewicht: ca. 220 g
  • Lieferbare Farben: Rot, Blau, Weiß, Gelb, Grün

  • Disziplin: Werfen & Stoßen
  • Trainingsziel: Weiter

Weitere Informationen:
Farben:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Extrablatt, ZWB1515, Greifring, Greifringe, Turnspiele, Ringtennisring, Moosgummiring, Moosgummiringe, Vollgummiring, Vollgummiringe, Tennisreifen, Gummiwurfringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
DTR
ab € 4,24*
Ähnlich
Sport-Thieme
DTR
ab € 4,23*
Ähnlich
Sport-Thieme
DTR
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.