| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611353541 Herst.-Nr.: DTR EAN/GTIN: 04044475171281 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Koordinations- und Kräftigungsübungen
- Als Freizeitspiel und im Wettkampfsport einsetzbar
- Ringe in verschiedenen Farben lieferbar
- Unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten
- Auch im Wasser einsetzbar
Der Sport-Thieme Tennisring "Massiv": Das MultitalentDer Sport-Thieme Tennisring "Massiv" eignet sich für eine Vielzahl von Wurf- und Fangspielen. Der Wurfring besteht aus massiven Moosgummi und hat einen Innendurchmesser von 10,5 cm und einen Außendurchmesser von 17 cm. Den Tennisring können Sie auch für das Wettkampfspiel nach den DTB-Regeln einsetzen. Produktdetails:- Material: Moosgummi
- ø Innen 10,5 cm, Außen 17 cm
- Gewicht: ca. 220 g
- Lieferbare Farben: Rot, Blau, Weiß, Gelb, Grün
- Disziplin: Werfen & Stoßen
- Trainingsziel: Weiter
Weitere Informationen: | | Farben: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Extrablatt, ZWB1515, Greifring, Greifringe, Turnspiele, Ringtennisring, Moosgummiring, Moosgummiringe, Vollgummiring, Vollgummiringe, Tennisreifen, Gummiwurfringe |
| | |
| |