Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Single-Lenkrolle ø 75 mm Mit Totalfeststeller


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611352636
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1352636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 75mm
lenkrolle mit feststeller

Produktdetails:

  • Aus Kunststoff
  • Lauffläche grau
  • ø 75 mm
  • Mit Rückenloch
  • Achse vernietet

Ausführungen:
  • Standard-Lenkrolle
  • Lenkrolle mit Totalfeststeller

Standard-Lenkrolle
Die Standard-Lenkrolle kann als Ersatzteil bei der normalen Schwenkrolleneinrichtung, der Sicherheits-Fahreinrichung sowie der Schwenkrollen-Einrichtung für Mini-Sprungkästen "Vario" genutzt werden.

Lenkrolle mit Totalfeststeller
Die Sport Thieme Lenkrolle ø 75 mm, mit Totalfeststeller ist ein Ersatzteil beim Aufbewahrungswagen Comfy, Mattentransportwagen, Aufhängewagen für Gymnastikmatten, Rollbrett-Aufbewahrungswagen, Wahrnehmungsmobil sowie Kreiselständer.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Totalfeststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 14,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,73*
€ 22,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,03*
€ 21,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1352623
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.