Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reivo Turnpilz "Rinogym"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611333507
Hersteller:
     Reivo
Herst.-Nr.:
     2-11395
EAN/GTIN:
     04044475088091
Suchbegriffe:
Gymnastik
Geräteturnen
Turngerät
Bewegungsbaustelle

  • Geeignet für den Einsatz im Kinderturnen
  • Durch das weiche Schaumstoffmaterial sehr sicher
  • Bietet viele Einsatzmöglichkeiten
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der erste Schritt zum Turnprofi
Mit dem Turnpilz von Reivo "Rinogym" werden erste Erfahrungen gesammelt, bevor es später an die großen Geräte geht. Das Erlernen von schwierigen oder neuen Übungen ist sehr sicher, denn der Pilz besteht aus weichem Schaumstoff. Durch die Pilzkopfform ist ein besonders Handgelenk schonendes Kreisflankentraining möglich. In Kombination mit der Reivo "Rinogym" Airtrack-Bahn ergeben sich viele Anwendungsmöglichkeiten im Turnen in Schulen und Vereinen.

Produktdetails:
  • Oberer Bereich (gelb) aus Glasfaser, Höhe 12 cm, Durchmesser 50 cm
  • Unterer Bereich (blau) aus PUR-Schaum, mit Bezug aus Planenstoff (100 % Polyester)
  • Unterseite mit Klett zum Befestigen auf dem Airtrack
  • Maße (LxBxH): 50x50x30 cm
  • Gewicht: ca. 2 kg
  • Belastbar bis ca. 70 kg

  • Einsatzgebiet: Schule; Verein; Training; Training
  • Rollvorrichtung: Nein
  • Produktart: Turnpilz
  • Gerätehöhe: 30 cm
  • Korpusmaterial: Schaumstoff
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein
  • Farbe: Blau-Gelb
  • Material: Glasfaser; Schaumstoff
  • Länge: 50 cm
  • Breite: 50 cm
  • Höhe: 30 cm
  • Gewicht: ca. 2 kg
  • Sportart: Turnen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,77*
€ 451,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,20*
€ 445,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,18*
€ 415,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,34*
€ 407,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,03*
€ 372,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.