Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reivo Sprungtisch "Rinogym"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611333406
Hersteller:
     Reivo
Herst.-Nr.:
     2-11394
EAN/GTIN:
     04044475088107
Suchbegriffe:
Gymnastik
Geräteturnen
Turngerät
Bewegungsbaustelle

  • Viele Einsatzmöglichkeiten im Kinderturnen
  • Aus weichem Schaumstoff, daher sehr sicher
  • Nimmt Turnanfängern die Angst bei Übungen
  • Geeignet für Kinder von 4 bis 9 Jahren
  • Höhenverstellbar


Das Standardturngerät in einer Ausführung für Kinder
Der Reivo "Rinogym" Sprungtisch ist Teil des Reivo "Rinogym" Systems: Eine Kombination von unterschiedlichen Standard-Turngeräten und einer luftgefüllten Turnbahn. Mit dem Tisch lassen sich alle Turnübungen sicher durchführen. Durch den weichen Schaumstoff haben Kinder bei schwierigeren Bewegungsabläufen wie Überschläge oder Sprungfolgen weniger Hemmungen. Lieferung ohne Airtrack und Matten.

Produktdetails:
  • Oberer Bereich (gelb) aus PE-Schaum
  • Unterer Bereich (blau) aus 4 cm starkem PE-Boden sowie PUR-Schaum, ca. 40 cm hoch, mit Klett zum Verbinden
  • Bezug aus Planenstoff, 100 % Polyester
  • Unterseite mit Klett zum Befestigen auf dem Airtrack
  • Maße (LxBxH): 120x100x100 cm
  • Gewicht: ca. 20 kg
  • Belastbar bis ca. 80 kg

  • Gerätehöhe: 80 cm
  • Einsatzgebiet: Training
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein; Schule; Verein
  • Altersempfehlung: 4-9 Jahre
  • Farbe: Blau-Gelb
  • Gewicht: ca. 20 kg
  • Länge: 120 cm
  • Höhe: 100 cm
  • Material: Schaumstoff

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,03*
€ 1.054,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,94*
€ 1.049,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,74*
€ 1.018,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,40*
€ 988,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,04*
€ 946,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.