Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Reha-Muskeltrainingsgeräte
>
Bauchtrainer
>
Artikel
Body-Solid Bauch-/Rücken-Maschine "Pro Dual" Gewichtsblock 95 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611332009
Hersteller:
Body-Solid
Herst.-Nr.:
DABB-SF
EAN/GTIN:
4250763601075
Suchbegriffe:
Abdominal Trainer
Abdominaltrainer
Bauchtrainer
Kipp-Bauchtrainer
5 Sitzpositionen (gasdruckunterstützt)
6 Positionen für Fußablage
14 Positionen für Bewegungsarm
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Die Body-Solid Bauch-/Rücken-Maschine "Pro Dual": Trainieren in unterschiedlichen Positionen
Mit der Body-Solid Bauch-/Rücken-Maschine "Pro Dual" besitzen Sie ein Fitnessgerät, mit dem Sie ideal in verschiedensten Positionen trainieren können. Die gasdruckunterstützte Sitzposition ist 5-fach und die Fußablage 6-fach verstellbar. Obendrein können Sie 14 Positionen für den Bewegungsarm einstellen. Je nach Trainingsstand können Sie zwischen der 95 kg und der 140 kg Gewichtsabstufung wählen.
Produktdetails:
Maße (LxBxH): 109x130x158 cm
Gewichtsabstufung 95 kg: ca. 4,5 kg (21 Stück)
Gewichtsabstufung 140 kg: ca. 6,7 kg (21 Stück)
Geräteausführung: Dualstation
Muskelgruppe: Bauch; Rücken
Einsatzbereich: Semi-Professionell
Elemente: Bauchmuskelmaschine; Bauchstrecker; Rückenstrecker
Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
Polsterfarbe: Schwarz
Gestellfarbe: Anthrazit
Aufstellmaße (LxBxH): 109x130x158 cm
Steckgewicht: 95 kg (21x4,5 kg)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewichtsblock 95 kg
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Kraftgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Unterleibstrainer
,
Physiotherapie Trainingsgerät
,
Reha-Muskeltrainingsgerät
,
Reha-Muskeltrainingsgeräte
,
bauchtrainer trainingsbank
,
abdominal trainer
,
Rückenschmerzen
,
vorbeugen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.730,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.730,75*
€ 3.249,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.709,64*
€ 3.224,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.609,51*
€ 3.105,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.552,59*
€ 3.037,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.501,31*
€ 2.976,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Body-Solid Bauch-/Rücken-Maschine "Pro Dual" Gewichtsblock 140 kg
Body-Solid
DABB-SF-300
€ 3.023,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.