Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Belly-Bumper Für Jugendliche und Erwachsene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611328905
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     290950
EAN/GTIN:
     04044475155229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belly-Bumper
belly-bumper

  • Ideal zum Aggressionsabbau
  • Für innen und außen geeignet
  • Starkes, widerstandsfähiges Kunststoffmaterial
  • Die Arm- und Schultermuskulatur wird gestärkt
  • Aufblasbar mit einem Kompressor


Der Sport-Thieme Belly-Bumper baut Aggressionen ab und macht einen Riesenspaß
Den Sport-Thieme Belly-Bumper erhalten Sie in 2 Größen bei Sport-Thieme: für Kinder, aber auch für Jugendliche und Erwachsene. Mit den Belly-Bumpern können Ältere und Jüngere spielerisch ihre Kräfte messen. Dabei lernen Sie Rücksicht auf ihren Spielpartner zu nehmen und etwaigen aggressiven Stimmungen positiv spielerisch entgegen zu wirken.
Aber auch im Wasser oder im Schnee ist der Belly-Bumper eine runde Sache: Genießen Sie ausgiebige Spiele im Wasser oder rutschen Sie mit dem luftgefüllten Kunststoffringen auf dem Schnee umher. Bei Kinder- und Sportfesten begeistert der Belly-Bumper ebenso, etwa als zusätzliche Herausforderung bei Sport-, Bewegungs- und Balancierspielen.

Produktdetails
  • Material: strapazierfähiger Kunststoff
  • Mit 2 Haltgriffen
  • Mit Hochleistungsventil (zum Aufpumpen benötigen Sie einen Ballkompressor)

Lieferbar in 2 Ausführungen
  • Für Kinder: ø außen ca. 78 cm, ø innen ca. 28 cm, Gewicht: 4 kg
  • Für Erwachsene und Jugendliche: ø außen ca. 100 cm, ø innen ca. 39 cm, Gewicht: 5,3 kg

Weitere Informationen:
Größen:
Für Jugendliche und Erwachsene
Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Spiele, Freizeitspiel, Anti-Aggression, Freizeitspiele, Freizeit-Spiel, Aggressionsabbau, Bewegungsspiele, Antiaggression, Freiland-Spiel, Freilandspiel, Bellybumper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
290800
ab € 105,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.