Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OnlyOne Einrad "Outdoor" 16’’, 28 Speichen, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611328644
Hersteller:
     OnlyOne
Herst.-Nr.:
     19775
EAN/GTIN:
     04260025091315
Suchbegriffe:
Einrad
einrad

  • Sehr robuste Gabel
  • Gepolsterter Sattel mit Griff
  • Sattelgriff und Schutzecken austauschbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Einfach unschlagbarer Preis
Das OnlyOne Einrad "Outdoor" ist das ideale Einstiegsrad für Anfänger. Die Unicrown-Gabel ist besonders robust und verleiht dem Rad die optimale Stabilität. Der Schnellspanner aus Aluminium ermöglicht Ihnen die Sattelstütze schnell und problemlos auf die gewünschte Höhe einzustellen, ohne dass zusätzliches Werkzeug benötigt wird.

Weitere Details:
  • 1.75“ breiter Reifen, Schwarz
  • Runde Gabel (Unicrown)
  • Aluminium Schnellspanner
  • 300x25,4mm Sattelstütze
  • Belastbar bis 60 kg

  • Einsatzbereich: Einsteiger
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Zielgruppe: Kinder
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Material Felge: Aluminium
  • Reifenart: Luftreifen
  • Material Reifen: Gummi
  • Reifendurchmesser: 16 Zoll
  • Gabel: Unicrowm
  • Sattelstütze: 300x25,4 mm
  • Schnellspanner : Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 60 kg
  • Nabe: Vierkantachse
  • Minimale Schrittlänge: ca. 55 cm
  • Gewicht: 4,6 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
16’’, 28 Speichen, Rot
Weitere Suchbegriffe: Balance, Akrobatik, Fahrrad, Einräder, Artistenzubehör, Artisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OnlyOne
19779
ab € 97,16*
Ähnlich
OnlyOne
19003
ab € 99,40*
Ähnlich
OnlyOne
19010
ab € 108,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.