| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611328501 Herst.-Nr.: 240002 EAN/GTIN: 04044475102988 |
| |
|
| | |
| - Kleiner, mit Gesichtern bedruckter Ball
- Besonders robust und witterungsbeständig
- Für Drinnen und Draußen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Footbag-Sets "Kickies": 3 Bälle zum Fangen, Werfen und JonglierenDas Footbag-Sets "Kickies" von Sport-Thieme, auch Naughty-Ball genannt, ist ideal für Kinderhände. Durch Drücken gibt die Ballform etwas nach und Kinder können leichter zugreifen oder fangen. Zudem besitzen die Kickies Jonglierbälle eine kinderfreundliche Größe. Die Kickies haben eine Synthetikhülle und sind mit Kunststoffgranulat gefüllt. Die aufgedruckten Gesichter bringen zusätzlichen Spaß und bieten viele Einsatzmöglichkeiten. Produktdetails:- Set bestehend aus 3 Kickies
- Durchmesser: 4,5 cm
- Hülle aus Synthetik
- Füllung aus Kunststoffgranulat
- Gewicht ca. 40 g
- Ideal für Kinder zum Jonglieren
- Farbe: Bunt
- Einsatzmöglichkeiten: Tasten & Fühlen; Koordination; Geschicklichkeit
- Balltyp: Greifball; Bunte Bälle; Anti-Stress-Ball; Kickball
- Material: Kunstleder
- Durchmesser: 4,5 cm
- Gewicht: 40 g
- Material Füllung: Kunststoffgranulat
- Material Oberfläche: Kunstleder
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jonglierkeulen, Jonglierringe, Jonglierset, Jongliersäckchen, Jonglierteller, Footbag, Kick-Bälle, Spiele-Sets, kick bälle, Jonglierball, Jonglage, Kinderzirkus, Bewegte, Schule, Ballset, Ballsets, Footbags, Life, Kinetik, Weihnachten18KleineGeschenke, Jonglierballset, Jonglierball-Set, Set |
| | |
| |