Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OnlyOne Einrad "Indoor" 16 Zoll Reifen (ø 41 cm), Rahmen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611324349
Hersteller:
     OnlyOne
Herst.-Nr.:
     19791
EAN/GTIN:
     04260025094514
Suchbegriffe:
Einrad
einrad

  • Leicht bedienbarer Schnellspanner zur Höhenanpassung
  • Ideales Modell für den Einstieg in das Einradfahren
  • trainiert Koordination, Balance und Konzentration
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


OnlyOne Einrad "Indoor" - Fahrspaß für die Halle
Das OnlyOne Einrad "Indoor" ist ein Einsteigermodell für alle Fahranfänger. OnlyOne ist die Einsteigermarke des Einrad-Spezialisten QU-AX. Sie bietet robuste Fahrzeuge mit gutem Handling für die ersten Fahrversuche. Dank ihrer robusten Bauweise und der einfachen Verstellmöglichkeit eignen sich die OnlyOne Einräder besonders gut für den Einsatz in Gruppen. Egal ob in der Schule, im Freizeitzentrum oder im Verein – mit wenigen Handgriffen ist das Einrad an jeden Fahrer angepasst. Zunächst mit Hilfestellung und nach den ersten wackeligen Versuchen auch auf eigene Faust, versuchen Kids mit viel Ehrgeiz das artistische Fahrzeug zu beherrschen. Damit auch in der Turnhalle fleißig geübt werden kann ohne Spuren zu hinterlassen, sind die Indoor Einräder mit weißen, nicht färbenden Reifen ausgestattet. Auch die Pedale mit abgerundeten Kanten dienen dem Schutz des Hallenbodens – bei hastigem Absteigen oder "Abstellen" des Einrads hinterlassen sie keine Dellen oder Kratzer.

Weitere Details zu den OnlyOne Einrädern
  • Höhenverstellung: Alu-Schnellspanner
  • Sattelstütze: Geriffelt (verdrehsicher) 30x2,5 cm
  • Gabel: Stahl
  • Weiße, 5 cm starke Hallenreifen (1,95 Zoll)
  • Max. Reifendruck: 4,6 bar
  • Gabelfarbe: Weiß (16 Zoll) oder Chrom pulverbeschichtet (20 Zoll)
  • 28/36 Speichen (16/20 Zoll)

  • Einsatzbereich: Einsteiger
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Zielgruppe: Kinder
  • Material Felge: Aluminium
  • Reifenart: Luftreifen
  • Material Reifen: Gummi
  • Reifendurchmesser: 16 Zoll
  • Gabel: Unicrowm
  • Sattelstütze: 300x25,4 mm
  • Schnellspanner : Aluminium
  • Gewicht: 5,0 kg
  • Max. Belastbarkeit: 60 kg
  • Minimale Schrittlänge: ca. 55 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
16 Zoll Reifen (ø 41 cm), Rahmen Weiß
Weitere Suchbegriffe: Balance, Akrobatik, Fahrrad, Einräder, Einrad-Hockey, Artistenzubehör, Artisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OnlyOne
19792
ab € 111,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.