| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611321409 Herst.-Nr.: Novanta/2 EAN/GTIN: 04044475072281 |
| |
|
| | |
| - Für Sportanlagen, Turnhallen, Stadion
- Hochwertiger Kunststoff - Wasserfest und UV-Licht resistent
- Zur Montage auf Zementstufen oder anderen Oberflächen
- Bequeme, ergonomische Form
- 5 Jahre Garantie
Sport-Thieme Tribünensitze "Kurz": SpitzenqualitätFußball, Basketball oder Volleyball sind Sportveranstaltungen, bei denen sich Besucher gerne aufhalten. Hier sind bequeme und gute Sitze besonders wichtig. Da Tribünensitze auch im Freien eingesetzt werden, müssen Sie wind- und wetterfest sein. Der Sport-Thieme Tribünensitz "Kurz" verfügt über ein kleines Loch auf der Sitzfläche. Regenwasser kann selbständig abfließen und es staut sich kein Wasser auf dem Sitz. Die Sitzplätze können einfach mit einem Tuch getrocknet werden. Selbst UV-Strahlung kann diesen hochwertigen Kunststoff-Sitzschalen nichts anhaben und sie behalten lange ihre kräftige Farbe. Details:- Befestigung mittels 2 Schrauben M6x75 mm plus Unterlegscheibe M6x20 mm (nicht im Lieferumfang)
- Inkl. 2 Abdeckkappen je Sitz zur Abdeckung der Schrauben
- Inkl. weißer Abdeckkappe ohne Nummer (mit Nummern auf Anfrage erhältlich)
- Rot (RAL 3001) oder Blau (RAL 5017). Andere Farben ab einer Menge von 200 Stück auf Anfrage lieferbar.
- Material: Kunststoff
- Gewicht: 2 kg
- Farbe: Rot
- Breite: 42,5 cm
- Höhe: 25 cm
- Tiefe: 39,5 cm
Weitere Informationen: | | Farben: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stadionausstattung, Stadionsitze, Sitzschalen |
| | |
| |