Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stramatel Anzeigetafel "W-Top" Netzbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611317217
Hersteller:
     Stramatel
Herst.-Nr.:
     1317217
EAN/GTIN:
     04044475204804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigetafel
anzeigetafel

  • LCD-Bildschirm
  • Leicht und einfach zu transportieren
  • 5-sprachige Programmführung
  • Mit Funkbetrieb
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Stramatel Anzeigetafel "W-Top" – Tragbare Anzeigetafel für Wasserball
Ergonomisch, leicht und einfach zu transportieren. Die W-Top ist nach dem Öko-Konzept hergestellt, das darauf abzielt, den Energieverbrauch sowie die Auswirkung auf den Transport zu minimieren.

Die Grundmodelle bieten folgende Funktionen:
  • Wasserball-Programm
  • Anzeige des Spielstandes Heim und Gast
  • Anzeige der Spielperiode und Auszeiten
  • Spielzeituhr, vor- oder rückwärts laufend
  • Automatische und manuelle Hupe

Anzeigefunktion:
  • Spielstand und Spielzeit: 8 rote LED-Ziffern (9 cm)
  • Spielperiode: 1 grüne LED-Ziffer (9 cm)
  • Anzahl der Strafzeiten: 2x 3 grüne LED-Leuchtpunkte

Weitere Informationen:
  • Aufklappbares Bedienpult an der Rückseite des Gerätes
  • 5-sprachige Programmführung (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch oder Niederländisch)
  • Informationsspeicherung
  • Betriebssichere LCD-Digitalanzeige
  • Leuchtziffern mit "doppelter Sicherheit" der Diodensegmente
  • Ballwurfsichere, entspiegelte Polykarbonat-Frontseite DIN 18032-3
  • Batterie-Betriebsdauer ca. 20 Stunden

Lieferumfang:
  • Anzeigetafel mit eingebauter Hupe
  • Batterieladegerät
  • Bedienungsanleitung

  • Ausführung: Mobile Anlage; Ballwurfsicher ; Feuchtraum geeignet
  • Sichtweite: bis 35 m
  • Sportart: Wasserball
  • Steuerung: Kabelsteuerung
  • Stromquelle: Netzbetrieb
  • Einsatzbereich: Innenbereich
  • Anzahl Ziffern: 9 Ziffern
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Polycarbonat
  • Maße: 73,3x36,8x11,5 cm
  • Ziffernhöhe: 9 cm
  • Gewicht : 6 kg
  • Lieferzustand: Montagebereit

Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzbetrieb
Weitere Suchbegriffe: Anzeigensysteme, Punktetafel, Spielstandsanzeige, Wasserballanzeige, Punktanzeige, Spielstandanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 820,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,65*
€ 1.112,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,38*
€ 1.103,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,18*
€ 1.056,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,76*
€ 1.021,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,62*
€ 976,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stramatel
W-Top/B
ab € 904,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.