| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611316315 Herst.-Nr.: W-31-131-631 EAN/GTIN: 04044475183918 |
| | |
|
| | |
| - Schafft Ordnung im Geräteraum
- Zum Schutz der Säulen oben mit Filz beklebt
- Besonders stabil dank Stahlrohrkonstruktion
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Wandkonsole für Recksäulen und Volleyballpfosten – ideal zur übersichtlichen Lagerung von Spielsäulen jeder ArtDie Sport-Thieme Wandkonsole für Recksäulen und Volleyballpfosten lagert platzsparend und übersichtlich auf jedem Konsolenarm 2 Volleyballpfosten oder Recksäulen. Die einzelnen Ausleger sind ca. 29 cm lang. Der Abstand zwischen den Auslegern beträgt 29 cm. Produktdetails:- Material: Stabile Stahlrohrkonstruktion
- Jede Konsole ist zum Schutz der Säulen oben mit Filz beklebt
- Lieferung ohne Säulen
- Jeder Konsolenarm bis ca. 20 kg belastbar
Ausführungen:- Mit 4 Ablagen – Konsolenlänge ca. 111 cm - für bis zu 8 Säulen oder Reckstangen
- Mit 6 Ablagen – Konsolenlänge ca. 169 cm - für bis zu 12 Säulen oder Reckstangen
- Produktart: Wandkonsolen
- Einsatzgebiet: Indoor
- Einsatzbereich: Schule; Verein
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mit 6 Ablagen |
|
| | |
| | | |
| |