Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi Sport Stoppuhr "PC 110"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611304608
Hersteller:
     Digisport
Herst.-Nr.:
     1219
EAN/GTIN:
     03760051171070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoppuhr
stoppuhren digital
stoppuhr
stoppuhr digi sport

  • Mit 500 Speicherplätzen
  • Für Runden-, Zwischen- und Endzeiten
  • Misst auch Schlagzahlen und Geschwindigkeiten
  • Dual Timer und DIGI Druckpunktsystem
  • Spritzwassergeschützt


Digi Sport Stoppuhr "PC 110": Spitzenmodell mit 500 Speicherplätzen
Mit der Digi Sport Stoppuhr "PC 110"können Sie Rundenzeiten, Zwischenzeiten, Endzeiten, Schlagzahlen oder Geschwindigkeiten messen und abspeichern. Die Schlagzahlmessung kann auch parallel zur laufenden Stoppzeit erfolgen. Die Daten werden mit Datum und Uhrzeit abgespeichert und bleiben bis zum gezielten Löschen im Speicher erhalten. Dadurch können mehrere Messserien gleichzeitig aufgenommen und später in Ruhe ausgewertet werden. Die Uhr verfügt über einen Dual-Timer, mit dem Sie z. B. eine Belastungs- und Pausenzeit vorgeben können, die dann nacheinander ablaufen. Alle wichtigen Zeiten sind auf dem 3-Zeilen-Display ersichtlich.

  • Produktart: Handstoppuhr; Stoppuhr Schwimmen
  • Funktionen: Uhrzeit; Datumsanzeige; Alarmfunktion; Start/Stop/Reset; Addition/Split/Dualmessung
  • Anzahl Speicherplätze: 500
  • Anzeige (Sek.): 1/100
  • Ausstattung: Stoßfest; Spritzwassergeschützt (bis 3 bar)
  • Zubehör: Umhängekordel; Schutztasche; Inkl. Batterie
  • LCD-Anzeige: 3-zeilig
  • Ziffernhöhe: 6 mm
  • Maße: 71x60x17 mm
  • Gewicht: ca. 64 g
  • Uhrentyp: Digital

Weitere Suchbegriffe: Uhr, Stoppuhren, Uhren, Zeitmesser, Trainerbedarf, Kampfrichter-Zubehör, Zeitmessung, Zirkeltraining, Zirkel-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.