Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Markierungskegel Orange,13x13x23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611300664
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     PC-9(M/1024)
EAN/GTIN:
     04044475096997
Suchbegriffe:
Markierkegel
Markierungshütchen
Markierungskegel
Markierungsteller für Spielfelder

  • Ideal für Sporthallen und Außenanlagen – vielseitig einsetzbar
  • Unverwüstlich – aus bruchfestem Polyäthylen
  • In 2 verschiedenen Farben und Größen erhältlich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Unverwüstliche Pylone: Sport-Thieme Markierungskegel
Die Sport-Thieme Markierungskegel aus Polyäthylen sind äußerst stabil und bruchfest. Dank der robusten, wetterunempfindlichen Materialien lassen sich die Kegel in der Sporthalle oder auch der Außenanlage einsetzen. Die Pylone sind das ideale Hilfsmittel zur Markierung bei Sport und Spiel. Ob für einen Parcours beim Slalomlauf, Abschlussmarkierungen beim Fußball oder für die Markierung der Meter-Abstände beim Weitwurf. Zur schnellen Erkennbarkeit erhalten Sie die Kegel in den beiden Signalfarben Orange und Gelb.

Produktdetails:
  • Polyäthylen
  • Erhältlich in Gelb und Orange
  • 2 verschiedene Ausführungen: 130x130x230 mm und 205x205x370 mm

Einsatzbereiche der Sport-Thieme Markierungskegel:
  • Kinderfeste
  • Verkehrserziehung: Beim Slalomfahren
  • Fußballtraining: Als Tore oder Ziellinie
  • Geschicklichkeitsparcours

  • Produktart: Markierungshütchen; Markierungskegel; Pylonen; Markierungshilfe
  • Sportart: Badminton; Basketball; Fußball; Handball; Leichtathletik; Tennis; Volleyball

Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Größen:
13x13x23 cm
Weitere Suchbegriffe: markierkegel, Hallenfußball, Begrenzungspylonen, Agility, Trainingshilfen, Kegel, Pylonen, Hütchen, Trainingshilfe, Leitkegel, Grenzkegel, Plastikhütchen, Plastikkegel, Begrenzungshütchen, Multifunktionskegel, Volleyball, Fußball, Basketball, Tennis, Floorball, Handball, Kunststoffkegel, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, schule, verein, Markierungs-Hilfe, Markierungshilfen, Markierungshilfe, Markierhütli, Zirkeltraining, Markierung, Pylon, Zirkel-Training, pylone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
PC-9(M/1023)
ab € 2,58*
Ähnlich
Sport-Thieme
PC-15(M/1037)
ab € 5,67*
Ähnlich
Sport-Thieme
PC-15(M/1038)
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.