Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Rundtuch "Rondo" Umfang ca. 4 m, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611290048
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1290048
EAN/GTIN:
     04044475113212
Suchbegriffe:
Kooperationsspiele
Gruppenspiele
Teamspiele
Schlauchtuch

  • Für Bewegungsspiele in der Gruppe
  • Kooperative Bewegungen für das räumliche Erfahrungsvermögen
  • Elastic-Single Gewebe mit Viskose, superelastisch
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Rundtuch "Rondo": Bewegung in der Gruppe
Ob Kinder oder Erwachsene – von dem Sport-Thieme Rundtuch "Rondo" sind alle ganz hingerissen. Das große, elastische Erlebnistuch bietet mehreren Kindern oder Erwachsenen Platz. Das Tuch besteht aus hochwertigem Elastic-Single Gewebe mit Viskose. Das superelastische Gewebe besteht zu 91 % Polyamid, 9 % Elasthan. Besonders praktisch: Das Rundtuch "Rondo" kann bei 40° im Schonwaschgang in der Maschine gewaschen werden.

Produktdetails:
  • Hochwertiges Elastic-Single Gewebe mit Viskose, superelastisch 91 % Polyamid, 9 % Elasthan
  • Höhe 145 cm
  • Waschbar bei 40°

Lieferbar in 2 Ausführungen:
  • Umfang ca. 4 m, Rot für ca. 5-10 Personen
  • Umfang ca. 7,5 m, Blau für ca. 15-20 Personen

Weitere Informationen:
Größe:
Umfang ca. 4 m, Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2555704
ab € 252,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.