Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kletternetz Polypropylen (PP), Orange,2,50x3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611272664
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     60033-001
EAN/GTIN:
     04044475021036
Suchbegriffe:
Kletternetz
kletternetz

  • Strapazierfähiges Kletternetz
  • Belastbar bis 400 kg
  • Ideal für den Sport in Vereinen, Kindergärten und Schulen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Kletternetz für Schulen, Vereine und Therapie
Das strapazierfähige Sport-Thieme Kletternetz ist ideal für den Sport in Vereinen, Kindergärten und Schulen ebenso wie für die Verwendung in therapeutischen Einrichtungen geeignet. Die Maschenweite des Netzes beträgt 25 cm und entspricht damit der DIN EN 1176. Es hat eine gute Schritthöhe zum Klettern und die 16 mm starken Seile lassen sich gut greifen. Das Netz erhalten Sie in den Größen 2x2 m und 3x2,5 m mit festen Polypropylen-Seilen oder weichen Spinnfaser-Seilen. Es gibt unzählige Variationen zur Nutzung dieses Kletternetzes. Tipp: Für maximale Sicherheit legen Sie einfach Weichbodenmatten aus.

Produktdetails:
  • Größe 2x2 m: Polypropylen, Orange
  • Größe 3x2,5 m: Polypropylen, Orange oder Spinnfaser, Naturfarben.
  • Belastbar bis 400 kg
  • Lieferung erfolgt ohne Turnringe, Seile und Deckenkonstruktion

  • Länge: 3 m
  • Material: Polypropylen
  • Einsatzbereich: Schule; Verein; Kindergarten; Therapieeinrichtung
  • Breite: 2,5 m
  • Altersempfehlung: ab ca. 6 Jahre
  • Gewicht: ca. 17,7 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Informationen:
Netz:
Polypropylen (PP), Orange
BxH:
2,50x3,00 m
Weitere Suchbegriffe: Kletteranlagen, Kletteranlage, Klettern, Klettergeräte, Klettergerät, Kletterelement, Kletterelemente, Indoor-Kletternetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 766,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,04*
€ 1.036,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,12*
€ 1.028,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,26*
€ 988,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,53*
€ 956,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,25*
€ 911,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
4116-250-03 + 464
ab € 589,51*
Ähnlich
Sport-Thieme
96050
ab € 789,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.