Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Just For Kids Rutschbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611241903
Hersteller:
     Just For Kids
Herst.-Nr.:
     1495254
EAN/GTIN:
     04044475122238
Suchbegriffe:
Kinder-Turnen
Rutsche
Just
for

  • Besonders sicher durch hochstehende Seitenränder
  • Stabile Aufhänge-Haken aus Metall für festen Halt
  • Geeignet zum Einhängen in die Sternsprossenwand
  • Ideal für den Aufbau von Turngerätelandschaften
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Turnspaß pur mit der Just For Kids Rutschbahn
Die Just For Kids Rutschbahn sollte beim Kinderturnen in Vereinen, Schulen und Kindergärten nicht fehlen, denn neben Klettern, Balancieren und Wippen gehört das Rutschen mit zu den Highlights jeder Bewegungslandschaft. Die Rutsche besteht aus massivem Birkenholz und ist mehrfach verleimt. Damit maximale Sicherheit garantiert ist, sind die seitlichen Ränder erhöht und die Metall-Haken zum Einhängen verkleidet.

Produktdetails:
  • Aus massivem FSC-Birkenholz („Forest Stewardship Counsil“)
  • Mehrfach verleimt und mehrlagig lackiert
  • Mit hochstehenden Sicherheitsrändern
  • Verkleidete Metall-Aufhängehaken
  • Mit Holz-Auflage
  • Belastbar bis 40 kg

Maße und Gewicht:
  • LxB: 250x34 cm
  • Breite der Rutschrinne: 34 cm
  • Länge der Rutschbahn: 250 cm
  • Wangenhöhe ca. 8 cm
  • Ca. 17 kg

  • Einsatzbereich: Schule; Kindergarten; Verein
  • Farbe: Holz-Natur
  • Breite: 34 cm
  • Material: Metall; FSC-Birkenholz
  • Länge: 250 cm
  • Gewicht: ca. 17 kg
  • Altersempfehlung: Kinder bis 40 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,29*
€ 819,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,44*
€ 795,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,79*
€ 776,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,88*
€ 751,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,66*
€ 704,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.