Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Just For Kids Zick-Zack-Leiter für Sprossenwand "Climbing Island"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611241802
Hersteller:
     Just For Kids
Herst.-Nr.:
     1495264
EAN/GTIN:
     04044475122221
Suchbegriffe:
Sprossenwand
sprossenwand

  • Super stabil verleimter Holzholm mit 16 Sprossen
  • Verkleidete Metallaufhängungen für hohe Sicherheit
  • Mit zusätzlichen Verstärkungsbügeln an den Ecken
  • Kann vielseitig mit anderen Geräten kombiniert werden
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Just for Kids Zick-Zack-Leiter für Sprossenwand "Climbing Island" fördert die Koordination von Armen und Beinen
Die Just For Kids Zick-Zack-Leiter für Sprossenwand "Climbing Island" besteht aus einem massiven Holzholm mit eingearbeiteten Sprossen. Sämtliche Teile sind stabil verleimt und mehrlagig lackiert. Damit das Klettern noch sicherer wird, sind die Metallhaken für das Aufhängen verkleidet. Zusätzliche Verstärkungsbügel an den Ecken machen die Leiter noch stabiler. Für die Kombination mit weiteren Kinderturngeräten der „Just For Kids“ Serie ist an der Unterseite eine Aussparung angebracht.

Produktdetails:
  • Stabiler Holm mit 16 eingearbeiteten Sprossen
  • Stabil verleimt und mehrlagig lackiert
  • Mit verkleideten Metall-Aufhängehaken
  • Zusätzliche Metallbügel zur Verstärkung der Ecken
  • Aussparung an der Unterseite
  • Belastbar bis 40 kg

Maße und Gewicht:
  • LxB: 300x36 cm
  • Sprossen ca. 15 cm lang, ø ca. 3,5 cm
  • Abstand zwischen den Sprossen ca. 30 cm
  • Untere Seite mit 4 cm Aussparung im Balken zum Einhängen in Sprossen oder Kästen
  • Ca. 12 kg

  • Einsatzbereich: Schule; Kindergarten; Verein
  • Farbe: Holz-Natur
  • Material: Massivholz; Metall
  • Länge: 300 cm
  • Breite: 36 cm
  • Gewicht: ca. 12 kg
  • Altersempfehlung: Kinder bis 40 kg

Weitere Suchbegriffe: Kinder-Turnen, Klettern, für, Kinder, Kinderturnen, Kletterleiter, Hühnerleiter, Klettergerät, Einhängeleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,95*
€ 903,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,06*
€ 884,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,52*
€ 853,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,28*
€ 825,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,70*
€ 777,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.