Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Just For Kids Sprossenwand "Climbing Island"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611241701
Hersteller:
     Just For Kids
Herst.-Nr.:
     1555534
EAN/GTIN:
     04044475122214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossenwand
sprossenwand

  • Schneller, einfacher Aufbau: leichtgängige Transportrollen
  • Ohne zusätzliche Bodenbefestigungen standfest und sicher
  • Leicht zusammenklappbar und platzsparend abstellbar
  • Lieferung inkl. 2 aufklappbaren Turn-Matten
  • Frei stehend verwendbar


Das super vielseitige Kletter- und Turngerät für Kinder
Die Just For Kids Sprossenwand "Climbing Island" wurde speziell für das Kinderturnen entwickelt und ist mit ihren Maßen genau auf die Körpergröße von Kindern im Vorschulalter abgestimmt. Sie besteht aus 2 schwenkbaren Elementen, 1 Hauptsprossenwand und 2 kleineren Sprossenwänden. Durch den sternförmigen Aufbau lassen sich an dem Gerüst leicht Zusatzelemente wie Leitern, Turnbänke oder Balancierstege einhängen: Ideal, um immer wieder neue Turngerätelandschaften zu erschaffen. Die 2 mitgelieferten Matten sorgen für maximalen Schutz beim Klettern und Turnen. Die Leseproben sind im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails:
  • Besteht aus 1 Hauptsprossenwand und 2 ausklappbaren Flügeln
  • Mit Rollen für leichten Transport
  • Inkl. 2 aufklappbaren Turnmatten (LxBxH: 195x200x6,5 cm)
  • Belastbar bis 60 kg

Maße und Gewicht:
  • Hauptsprossenwand (HxB): 216x196 cm
  • Nebensprossenwände (HxB): 125x196 cm
  • Zusammengeklappt (LxBxH): 227x96x216 cm
  • Grundfläche Stahlrohrrahmen (LxB): 228x96 cm
  • Standfuß der Nebensprossenwand: 95 cm breit
  • ø Sprossen à 3,5 cm
  • Sprossenabstand à 26 cm
  • Abstand Boden zur ersten Sprosse 16 cm (gemessen ab der Matte/Konsole)
  • Ca. 192 kg

  • Sprossenwandausführung: Kombi-Turnwand
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Kindergarten; Verein; Schule; Verein
  • Farbe: Blau; Holz-Natur
  • Gewicht: ca. 192 kg
  • Altersempfehlung: Kinder bis 40 kg
  • Eigenschaften: Frei stehend

Weitere Suchbegriffe: Balancieren, Kinder-Turnen, Klettern, Bewegungsbaustelle, Just, for, Kids, Kinderturnen, Kindergarten, Bewegungslandschaft, Turnen, Gerätelandschaften, Vorschule, Sprossenwände, Rutschen, mit, Kindern, Kinderturngerät, Kinderturngeräte, Gerätelandschaft, Bewegungsbaustellen, Sprossenwandrutsche, Just-for-Kids, Kletter-Wände, Sprossen-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Sprossen-Wand, Turngerät, Zirkeltraining, Turnen-Sprossenwände, Kletterwand, Turngeräte, Turnwand, Kletterwände, Sprossenkletterwand, Zirkel-Training, Turnen-Sprossenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.974,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.229,06*
€ 7.412,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.185,68*
€ 7.360,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.028,77*
€ 7.174,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.974,84*
€ 7.110,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.