Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Trampolin-Sprungfeder für Modelle "Grand Master" und ...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611236718
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     E31102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzstahlfedern
Turntrampoline
Sprungtuchhaken

  • Stahlfeder für Eurotramp Trampoline
  • Für das Eurotramp Trampolin "Grand Master"
  • Für das Eurotramp Trampolin "Master"
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Eurotramp Trampolin-Sprungfedern für Sicherheit und Sprungkraft
Die Eurotramp Trampolin-Sprungfeder verleiht ihren Eurotramp Trampolinen "Grand Master" und "Master" und Master Sprungkraft. Wenn etwa bei Wartungen Federn ausgewechselt werden müssen, verwenden Sie die originalen Eurotramp Sprungfeder als Ersatz.

Stahlfeder für Modelle "Grand Master" und "Master"
  • Material: Stahl, verzinkt
  • L: 235 mm
  • ø 30 mm


Unser Tipp: Sie benötigen 100 Federn für das Modell "Master" bzw. 118 Federn für "Grand Master".

Weitere Informationen:
Ausführung:
100 Stück für Master
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,50*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 688,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 775,38*
€ 922,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 758,68*
€ 902,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 727,48*
€ 865,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 704,62*
€ 838,50
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 688,50*
€ 819,32
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
E31102
ab € 794,07*
Ähnlich
Eurotramp
1236734
ab € 66,51*
Ähnlich
Eurotramp
E31102
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.