Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Trampolin-Sprungfeder für Trampoline "Grand Master Exclusiv...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611236529
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     1236529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzstahlfedern
Turntrampoline
Sprungtuchhaken

Stahlfeder für Eurotramp® Trampoline "Grand Master Exclusiv", "Ultimate" und "Premium"

  • L: 258 mm

Ausführungen:
  • Einzeln, ø 29 mm
  • Satz bestehend aus 110 Federn, ø 29 mm + 8 verstärkte Eckfedern, ø 39 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
5 Federn ø 29 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 36,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,90*
€ 59,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 49,09*
€ 58,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 46,74*
€ 55,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 45,29*
€ 53,90
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,45*
€ 51,71
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,99*
€ 44,02
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
E31130+E31131
ab € 867,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.