Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprossenwand "Doppelfeld", nach DIN EN 12346 HxB: 280x...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611226586
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     110001
EAN/GTIN:
     04044475154048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossenwand
sport-thieme sprossenwand
sprossenwand

  • Nach DIN 7910 und DIN EN 12346
  • Ideal für Sporthallen, Studios und den privaten Bereich
  • Mit besonders hoher Griff-Sicherheit
  • Inkl. Montagematerial – Winkel, Dübel und Schrauben
  • Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung


Die Sport-Thieme Sprossenwand "Doppelfeld", nach DIN EN 12346: Die robusten Sportgeräte zum besten Preis
Die Sport-Thieme Sprossenwand "Doppelfeld", nach DIN EN 12346 ist aus hochwertigem Holz verarbeitet. Für die Sicherheit sorgen Wangen und Sprossen aus robustem, oval geformtem Eschenholz. Somit eignen sich die Sprossenwände von Sport-Thieme besonders für den Einsatz in Sporthallen, Studios oder den privaten Bereich. Die Lieferung erfolgt ohne Schrägbrett.

  • Sprossenwandausführung: Doppelfeld
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Material Sprossen: Esche
  • Farbe: Holz-Natur
  • Montagematerial enthalten: Ja
  • Lieferhinweis: Vormontiert
  • Material Wangen: Nadelholz
  • Wangenstärke: 3,3 cm
  • Anzahl Sprossen: 17
  • Norm: DIN 7910; DIN EN 12346
  • Vorgelagerte Sprossen: 1. und 3.Sprosse (5 cm)
  • Abstand zwischen Sprossen: 14 cm; 2. und 3. Sprosse 38 cm
  • Wangentiefe: 14 cm
  • Gewicht: 63 kg
  • Max. Belastbarkeit: 190 kg
  • Breite: 200 cm
  • Höhe: 280 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
HxB: 280x200 cm
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Wand, Turngerät, Doppelfeld, Zirkeltraining, Turngeräte, Sprossenwände, Sprossen-Wände, Sport-Thieme, Doppelsprossenwand, Kletter-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Turnen-Sprossenwände, Turnen, Kletterwand, Turnwand, Kletterwände, Sprossenkletterwand, Zirkel-Training, Turnen-Sprossenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 746,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,04*
€ 1.013,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,47*
€ 1.004,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,83*
€ 966,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,58*
€ 934,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,89*
€ 888,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
110002
ab € 719,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.