Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Übungsschwebebalken "Holz"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611224607
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1224607
EAN/GTIN:
     04044475033350
Suchbegriffe:
Balancieren
Geräteturnen
Turngerät
Balancier-Balken

  • Optimaler Halt durch Bezug aus rutschsicherem Nadelvlies
  • Lange Haltbarkeit dank hochwertigem Nadelholz
  • Sicherer Stand auf 2 stabilen Standfüßen
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Übungs-Schwebebalken "Holz": Ein Muss für Turnanfänger
Der Sport-Thieme Übungs-Schwebebalken "Holz" aus hochwertigem Nadelholz ist genau das richtige Sportgerät für kleine Turner/innen. Der Bezug aus rutschhemmendem Nadelvlies sorgt für Sicherheit und gibt den Kindern zuverlässig Halt. Mit einer Höhe von 18 cm ist dieser Schwebebalken niedriger als herkömmliche Schwebebalken. Mit ihm führen Sie Kinder spielerisch an das Balancieren und Turnen in luftiger Höhe heran. Die beiden Füße aus Holz garantieren zudem einen stabilen Stand ohne Wackeln.

Produktdetails:
  • Material Balken: Fichte (Brettschichtholz)
  • Material Bezug: Nadelvlies
  • Material Füße: Buche (Leimholz)
  • Farbe Bezug: Beige
  • Farbe Füße: Holz-Natur

  • Breite Lauffläche: 10 cm
  • Balkenhöhe: 18 cm
  • Material Balken: Holz
  • Sportart: Turnen
  • Einsatzbereich: Training
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material Bezug: Vlies
  • Gewicht: 23,5 kg
  • Material Füße: Holz
  • Aufstellmaße: 300x40x18,5 cm
  • Maße: 300x10x13,5 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,48*
€ 640,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,56*
€ 625,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,08*
€ 597,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,32*
€ 579,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,80*
€ 537,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.