Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schwenkrollen-Einrichtung für Mini-Sprungkasten "Vario"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611224001
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     115191
EAN/GTIN:
     04044475194457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkrollen-Einrichtung
Sprungkasten
Turnkasten
sport-thieme turnkasten

  • Für Vario-Mini-Sprungkästen
  • Mit 4 lenkbaren Schwenkrollen
  • Zum einfachen, bequemen und sicheren Transport
  • Auch von Kindern zu bewegen
  • Einfache Montage


Sport-Thieme Schwenkrollen-Einrichtung für Mini-Sprungkasten "Vario" – Leichter Transport für Groß und Klein
Diese Sport-Thieme Schwenkrollen-Einrichtung für Mini-Sprungkasten "Vario" sollte bei Sprungkästen nicht fehlen: Durch die 4 lenkbaren Schwenkrollen ermöglicht sie einen ausgezeichneten und einfachen Transport der Sprungkästen. Sie ist zudem passend für die 3-teiligen Vario-Mini-Sprungkästen Der Vorteil dabei: Die Kästen können auch von Schülern bewegt werden! Vorhandene Vario-Minisprungkästen lassen sich problemlos mit der beiliegenden ausführlichen Einbauanleitung nachrüsten. Die Lieferung erfolgt ohne Sprungkastenunterteil.

Produktdetails:
  • Material: Stahl mit Kunststoffrollen
  • Maße (LxBxH): 89,3x39,8x22,6 cm
  • Gewicht: ca. 7,2 kg

  • Sprungkastenmodell: Turnbaukasten-System; Mini-Sprungkasten-Systeme; Rollvorrichtung
  • Sprungkastenausstattung: Schwenkrolleneinrichtung
  • Serie: Vario

Weitere Suchbegriffe: sprungkasten, Eigene, Fertigung, Transporthilfsmittel, Rollvorrichtung, Sprungkasten-Rollvorrichtung, Rollvorrichtungen, Sprungkästen-Rollvorrichtungen, für, Sprungkaesten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.