Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gleitbrett für Lüneburger Stegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611220142
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1220142
EAN/GTIN:
     04044475104371
Suchbegriffe:
Bewegungsbaustelle
Lüneburger
Stegel
Ideal-Vielzweck-Turngerät

  • Ideal für Halle und Schulhof
  • Mit zwei Auflagebügeln
  • Bügel mit Filz zur Schonung des Holzes
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Gleitbrett für Lüneburger Stegel – wie eine Rutsche
Mit dem Sport-Thieme Gleitbrett können die Kinder vom Lüneburger Stegel runtergleiten, rauf- und runterklettern und vieles mehr. Dank Auflagebügel lässt sich das Brett im Schwebebalken einhängen. Die Bügel sind mit Filz verklebt, um das Holz zu schonen. Durch die Fertigung aus robustem Holz ist es für den Innen- und Außenbereich bestens geeignet. Die Lieferung erfolgt ohne Böcke, Balken, Leiter und Matten.

Der Lüneburger Stegel - ein vielseitiges Übungs- und Turngerät
Mit unserem Geräteverbund „Lüneburger Stegel“ bieten sich Kindern vielfältige Turn- und Spielmöglichkeiten. Die sehr robusten Elemente des Vielzweck-Turngeräts sind sowohl in der Sporthalle als auch auf dem Schulhof ideal einsetzbar.

Egal ob Überspringen, Überklettern, Durchkriechen, Balancieren oder Schwingen, der Lüneburger Stegel regt Kinder zu vielseitigen Übungen an. Durch ständiges probieren und üben werden fortwährend neue Anreize gesetzt und Geschicklichkeit, Sicherheit und Beweglichkeit trainiert sowie Muskeln und Sehnen gekräftigt. Der Lüneburger Stegel bietet damit optimale Voraussetzungen für ein weiterführendes Gerätturnen.

  • Einsatzbereich: Schule
  • Farbe: Holz-Natur
  • Material: Holz
  • Länge: 175 cm
  • Breite: 51 cm
  • Gewicht: 12 kg
  • Altersempfehlung: ab 6 Jahre
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,85*
€ 406,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,03*
€ 404,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,21*
€ 375,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,75*
€ 367,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,94*
€ 331,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.